កូនសោក្បាលតំណឌុប POWERDRIV
សោ WS12X13MM
លេខអត្ថបទ 0714244123
EAN 4047376061972
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 12 x 13 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 213 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (b) | 14 mm |
កម្រាស់ដៃកាន់ (c) | 5,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 17,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 19 mm |